Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkonkraftwerk MIC 600 0,6kW 860W Glas Solarpanelen, Halterungen, Wifi, Growatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkonkraftwerk MIC 600 0,6kW 860W Glas Solarpanelen, Halterungen, Wifi, Growatt
Artikel-Nr.:
     1495-9894558
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9894558
EAN/GTIN:
     4255704417173
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
balkonkraftwerk 860w

Balkonkraftwerk Growatt MIC 600 0,6kW mit 860W Glas-Glas Solarpanelen und Wifi Stick

Dieses Set versetzt Sie in die Lage, Ihr eigenes Balkonkraftwerk zu betreiben.

Das Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 Growatt MIC 600TL-X 0,6kW Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig mit AFCI
  • 2 Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen
  • 1 Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
  • 2 Solar-Kupplungsstecker MC 4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen
  • 2 Solar-Kupplungsbuchse MC 4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen
  • 1 SolarPlus Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV schwarz 10m
  • 1 SolarPlus Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV rot 10m
  • 2 Balkonhalterung Befestigungssystem aus Aluminium für Balkonkraftwerk 
  • Growatt MIC 600TL-X

    Der Growatt MIC 600TL-X 0,6kW Wechselrichter ist ein 1-phasiger Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Mit seiner Leistung von bis zu 600 Watt ist er speziell für den den Betrieb kleinerer PV-Systeme entwickelt worden. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.

    Growatt Shinewifi-X Wifi Stick

    Der Growatt Shinewifi-X Wifi Stick ermöglicht es Ihnen, den Hybrid-Wechselrichter mit dem Internet zu verbinden. Über die dazugehörige Growatt Shine App können Sie somit von überall aus auf das Online-Monitoring des Shinewifi-X zugreifen.

    Wichtiger Hinweis: Aktuell ist im Gespräch die 600W-Grenze auf 800W zu erhöhen. Das ist aber noch nicht sicher, weshalb du momentan mit einem 600W-Balkonkraftwerk auf der sicheren Seite bist.

    Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 430 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

    Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine Glas-Glas Konstruktion gemeinsam mit robust verbauten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Kälte- und Hitze- und Feuchtigkeitseinflüssen und auch mechanische Belastungen. Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black bietet auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe und zuverlässige Solarstromerzeugung.

    Balkonhalterung Befestigungssystem aus Aluminium für Balkonkraftwerk

    Diese Balkonhalterung für Balkonkraftwerke ermöglicht die sichere und unkomplizierte Installation eines Solarmoduls. Die Halterung eignet sich für die Installation an einem Balkongeländer.

    Besonderheiten

    Das Halterungssystem zeichnet sich durch seine Langlebigkeit, Stabilität, Funktionalität und modernes Design aus, welches dir die Grundlage eines eigenen Balkonkraftwerks und somit eine sichere Gewinnung von Solarenergie ermöglicht.

    Einfache Installation

    Die Halterung kann unkompliziert und ohne Vorkenntnisse am Balkongeländer montiert werden.

    Erleichterter Anmeldeprozess

    Durch das Solarpaket I hat sich der Anmeldeprozess ziemlich vereinfacht. Es ist nur noch eine Anmeldung im Marktstammdatenregister notwendig, nicht aber beim Netzbetreiber. Außerdem dürfen Vermieter die Installation eines Balkonkraftwerks nicht mehr ohne triftigen Grund verweigern. Für den Mieter ist es also einfacher ein Balkonkraftwerk zu installieren.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Balkonkraftwerk
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    53.7 kg
    Weitere Suchbegriffe: solarset
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 618,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 734,18*
    € 873,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 728,32*
    € 866,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 697,84*
    € 830,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 670,00*
    € 797,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 618,59*
    € 736,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.