Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkonkraftwerk NEO800M-X mit 800W Solarpanelen, Halterungen, WiFi, Growatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkonkraftwerk NEO800M-X mit 800W Solarpanelen, Halterungen, WiFi, Growatt
Artikel-Nr.:
     1495-9894562
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9894562
EAN/GTIN:
     4255704417210
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
solarset

Balkonkraftwerk Growatt NEO800M-X mit 800W Solarpanelen und WiFi

Dieses Set versetzt Sie in die Lage, Ihr eigenes Balkonkraftwerk zu betreiben.

Growatt NEO 800M-X 0,8kW Mikrowechselrichter mit 5m Stromkabel

Der Growatt NEO 800M-X ist ein 1-phasiger Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.

Der Mikrowechselrichter hat eine AC-Nennleistung von 800W bei einem maximalen Wirkungsgrad von 97,3% nach europäischem Wirkungsgrad. Die für den NEO800M-X maximal empfohlene PV-Leistung beträgt 320 bis 540W pro STC-Modul. Er verfügt über 2 MPP-Tracker um jederzeit die optimale Leistung der Photovoltaik-Anlage sicherzustellen.

Das Gerät verfügt über eine LED Anzeige und die Möglichkeit sich per App oder WiFi steuern und überwachen zu lassen.

Growatt Power Cord Kabel 5m für NEO

Das Growatt Power Cord Kabel für den 1-phasigen Growatt NEO Mikrowechselrichter. Die Länge des Kabels beträgt 5 Meter.

Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

Das Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 400 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

Balkonhalterung Befestigungssystem aus Aluminium für Balkonkraftwerk

Diese Balkonhalterung für Balkonkraftwerke ermöglicht die sichere und unkomplizierte Installation eines Solarmoduls. Die Halterung eignet sich für die Installation an einem Balkongeländer.

Besonderheiten

Das Halterungssystem zeichnet sich durch seine Langlebigkeit, Stabilität, Funktionalität und modernes Design aus, welches dir die Grundlage eines eigenen Balkonkraftwerks und somit eine sichere Gewinnung von Solarenergie ermöglicht.

Einfache Installation

Die Halterung kann unkompliziert und ohne Vorkenntnisse am Balkongeländer montiert werden.

Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 Growatt NEO 800M-X 0,8kW Mikrowechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
  • 2 Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen
  • 2 Solar-Kupplungsstecker MC 4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen
  • 2 Solar-Kupplungsbuchse MC 4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen
  • 1 SolarPlus Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV schwarz 10m
  • 1 SolarPlus Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV rot 10m
  • 1 Growatt Power Cord Kabel 5m für NEO
  • 2 Balkonhalterung Befestigungssystem aus Aluminium für Balkonkraftwerk
  • Erleichterter Anmeldeprozess

    Durch das Solarpaket I hat sich der Anmeldeprozess ziemlich vereinfacht. Es ist nur noch eine Anmeldung im Marktstammdatenregister notwendig, nicht aber beim Netzbetreiber. Außerdem dürfen Vermieter die Installation eines Balkonkraftwerks nicht mehr ohne triftigen Grund verweigern. Für den Mieter ist es also einfacher ein Balkonkraftwerk zu installieren.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Balkonkraftwerk
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    53.7 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 512,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 611,05*
    € 727,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 605,42*
    € 720,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 577,85*
    € 687,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 556,29*
    € 661,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 512,45*
    € 609,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.