Jackery Explorer 1000 1002Wh Portable Powerstation mit SolarSaga 200W faltbares Solarmodul
Die Explorer 1000 ist die ultimative Powerbank der Premiumklasse mit großer Kapazität in 1002Wh.
Stromversorgung für Unterwegs
Die Power Station ist für Geräte, wie zum Beispiel Fernseher, Elektrolüfter, Elektrogrills, Standmixer, Bohrmaschinen, Autokühlschränke, Autostaubsauger und vieles mehr geeignet. Der ideale Begleiter für unterwegs, beim Campen, im Garten. Zusätzlich kann der Explorer 1000 auch als Notstromversorgung verwendet werden.
Schnelladung über Solarmodule
Eingebauter Anderson-Eingang, Jackery Explorer 1000 Tragbare Powerstation kann mit 2 x SolarSaga 100W-Solarmodulen (nicht im Lieferumfang enthalten) durch einem SolarSaga Y-Parallelkabel (im Lieferumfang enthalten) verbunden werden und wird innerhalb von 8 Stunden schnell vollständig aufgeladen.
Überzeugende Leistung
Die hochwertige Lithium-Ionen-Batterie mit langer Lebensdauer versorgt die zwei 230V/1000W Steckdosen (Spitzenwert 2000W), 2 x USB-C-Anschlüsse, 1x USB- A-Anschluss, 1 x Quick Charge 3.0 Anschluss und den 12V Autoanschluss mit genügend Power. Einfach aufzuladen mit Solarmodul, Netzteil oder im Auto. Abmessungen: 33,3 x 23,3 x 28,3 cm; Gewicht: 10 kg.
Klimaneutral & Sicher
Im Vergleich zu den traditionellen Generatoren ist Jackery Powerstation umweltfreundlicher und benötigt kein Benzin oder sonstigen Kraftstoff. Integrierter Solarladeregler mit MPPT-Technologie hilft dabei, die maximale Ladeeffizienz zu erreichen. Das BMS-Batteriemanagementsystem ermöglicht Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz und Überladeschutz für maximale Sicherheit.
Jackery SolarSaga 200W Solar Panel faltbares Solarmodul
Das Jackery SolarSaga Solarpanel ist ein faltbares Solar-Modul mit einer Leistung von 200W.
Perfekt für Jackery Explorer 2000 PRO
Die umweltfreundliche Solaranlage ist der ideale Generator für die Jackery Explorer 2000 PRO (separat erhältlich). In Kombination ergibt sich damit die perfekte Stromversorgung für unterwegs.
Hohe Effizienz
Die hocheffizienten monokristallinen Solarzellen erreichen eine Umwandlungseffizienz von 24,3%. Strapazierfähiges ETFE-Material auf der Oberfläche sorgt für eine lange Lebensdauer, hohe Lichtdurchlässigkeit und leichtes Gewicht.
Lieferumfang:
- 1 Jackery Explorer 1000 1002Wh 1000W Portable Powerstation
- 1 Jackery SolarSaga 200W Solar Panel faltbares Solarmodul