Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jackery Explorer 1000 1002Wh Portable Powerstation mit Solar Bag 180W faltbares Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jackery Explorer 1000 1002Wh Portable Powerstation mit Solar Bag 180W faltbares Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1495-9894594
Hersteller:
     Jackery
Herst.-Nr.:
     A9894594
EAN/GTIN:
     4255704417548
Suchbegriffe:
Powerstation
Solartasche
jackery powerstation
solartasche

Jackery Explorer 1000 1002Wh Portable Powerstation mit Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul

Die Explorer 1000 ist die ultimative Powerbank der Premiumklasse mit großer Kapazität in 1002Wh.

Stromversorgung für Unterwegs

Die Power Station ist für Geräte, wie zum Beispiel Fernseher, Elektrolüfter, Elektrogrills, Standmixer, Bohrmaschinen, Autokühlschränke, Autostaubsauger und vieles mehr geeignet. Der ideale Begleiter für unterwegs, beim Campen, im Garten. Zusätzlich kann der Explorer 1000 auch als Notstromversorgung verwendet werden.

Schnelladung über Solarmodule

Eingebauter Anderson-Eingang, Jackery Explorer 1000 Tragbare Powerstation kann mit 2 x SolarSaga 100W-Solarmodulen (nicht im Lieferumfang enthalten) durch einem SolarSaga Y-Parallelkabel (im Lieferumfang enthalten) verbunden werden und wird innerhalb von 8 Stunden schnell vollständig aufgeladen.

Überzeugende Leistung

Die hochwertige Lithium-Ionen-Batterie mit langer Lebensdauer versorgt die zwei 230V/1000W Steckdosen (Spitzenwert 2000W), 2 x USB-C-Anschlüsse, 1x USB- A-Anschluss, 1 x Quick Charge 3.0 Anschluss und den 12V Autoanschluss mit genügend Power. Einfach aufzuladen mit Solarmodul, Netzteil oder im Auto. Abmessungen: 33,3 x 23,3 x 28,3 cm; Gewicht: 10 kg.

Klimaneutral & Sicher

Im Vergleich zu den traditionellen Generatoren ist Jackery Powerstation umweltfreundlicher und benötigt kein Benzin oder sonstigen Kraftstoff. Integrierter Solarladeregler mit MPPT-Technologie hilft dabei, die maximale Ladeeffizienz zu erreichen. Das BMS-Batteriemanagementsystem ermöglicht Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz und Überladeschutz für maximale Sicherheit.

a-TroniX PPS Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul

Das tragbare und faltbare Solarpanel ist optimal für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet.

Flexible Handhabung

Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und Sie können es optimal zur Sonne ausrichten. Alternativ können Sie die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise an Ihrem Wohnmobil nutzen.

Wasserabweisend und strapazierfähig

Die Tasche ist wasserabweisend und sehr strapazierfähig. Somit kann sie sogar im Regen eingesetzt werden.

Leicht und kompakt

Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 560 x 440 x 15mm. Dank des geringen Gewichts von nur 3,2kg können Sie das Modul leicht transportieren.

Technische Daten:

Photovoltaik Panel: 4x 45W
Solarzellen: mono
Max. Leistungsspannung: 20,88 V
Max. Leistungsstrom:7,66 A
Kurzschlussstrom: 8,12 A

Kabel:

  • 1x 0,3m 12AWG Kabel von der Anschlussdose zum kleinen Anderson-Stecker
  • 2x 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT

  • Lieferumfang:

    • 1 Jackery Explorer 1000 1002Wh 1000W Portable Powerstation
    • 1 a-TroniX PPS Solar Bag 180W 4x45W faltbares Solarmodul
    • 1 a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf Anderson Stecker
    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Gewicht:
    15.3 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 971,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.054,00*
    € 1.254,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.051,79*
    € 1.251,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.025,03*
    € 1.219,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.002,14*
    € 1.192,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 971,48*
    € 1.156,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.