Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Balkonkraftwerk 600W Komplettset PowerStream


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Balkonkraftwerk 600W Komplettset PowerStream
Artikel-Nr.:
     1495-9894627
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9894627
EAN/GTIN:
     4255704417708
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
solarset

EcoFlow Balkonkraftwerk 600W Komplettset PowerStream

Der Ecoflow Powerstream Microwechselrichter 600W ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Mit seiner Drosselung auf 600 Watt ist er speziell für den deutschen Markt entwickelt worden. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung bestehender Anlagen geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.

Der Powerstream Microwechselrichter 600W von Ecoflow ist mit sämtlichen tragbaren Power Stations von Ecoflow kompatibel.

Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

Das Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 400 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

Lieferumfang:

  • 1 Ecoflow PowerStream Mikrowechselrichter 600W
  • 2 Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen
  • 2 Solar-Kupplungsbuchse MC4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen
  • 2 Solar-Kupplungsstecker MC4 (4 - 6 mm²) für Photovoltaikanlagen
  • 15 Solar Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV schwarz 1m
  • 15 Solar Kabel H1Z2Z2-K 01X4 1 kV rot 1m
  • 2 Balkonhalterung Befestigungssystem aus Aluminium für Balkonkraftwerk

  • Erleichterter Anmeldeprozess

    Durch das Solarpaket I hat sich der Anmeldeprozess ziemlich vereinfacht. Es ist nur noch eine Anmeldung im Marktstammdatenregister notwendig, nicht aber beim Netzbetreiber. Außerdem dürfen Vermieter die Installation eines Balkonkraftwerks nicht mehr ohne triftigen Grund verweigern. Für den Mieter ist es also einfacher ein Balkonkraftwerk zu installieren.

    Weitere Informationen:
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    49.3 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 550,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 661,39*
    € 787,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 654,89*
    € 779,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 622,27*
    € 740,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 597,77*
    € 711,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 550,36*
    € 654,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.