Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W mit 120Ah Batterie und MPPT Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W mit 120Ah Batterie und MPPT Laderegler
Artikel-Nr.:
     1495-9894827
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9894827
EAN/GTIN:
     4255704418736
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Photovoltaik-Laderegler

a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 200W mit 120 Ah AGM Batterie und MPPT Laderegler

Autark-Paket Wohnwagen zum Aufrüsten des eigenen Caravans. Komplettpaket inklusive Solarpanel, Versorgerbatterie, Solarladeregler, Dachdurchführung, Dichmittel, Verkabelung (von Panel zum Solarladeregler) und MC4-Stecker.

Dieses Set besteht aus:

  • 2x a-TroniX PPS Solar flex flexibles Solarpanel 100W
  • 1x Universal Power AGM 12V 120Ah Solarbatterie
  • 1x Victron MPPT 75/15 SmartSolar Laderegler12/24V 15A
  • 1x Dachdurchführung 2-fach weiß
  • 1x Dekalin DEKAsyl Kraftkleber MS-5 290ml weiß
  • 8m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Schwarz
  • 8m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Rot
  • 1x PV-Solar Buchse Steckverbindung
  • 1x PV-Solar Stecker Steckverbindung
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12/24 Volt
Kapazität:
120 Ah
Länge:
1050 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
4 mm
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,98*
€ 569,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,62*
€ 563,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,80*
€ 534,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,19*
€ 525,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.