| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9894880 Herst.-Nr.: A9894880 EAN/GTIN: 4255704419009 |
| |
|
| | |
| a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 300W mit LiFePO4 12V 100Ah und MPPT Laderegler Autark-Paket Wohnwagen zum Aufrüsten des eigenen Caravans. Komplettpaket inklusive Solarpanel, Versorgerbatterie, Solarladeregler, Dachdurchführung, Dichmittel, Verkabelung (von Panel zum Solarladeregler) und MC4-Stecker. Im Set sind enthalten: - 3 x a-TroniX PPS Solar flex flexibles Solarpanel
- 1 x Q-Batteries Lithium Akku 12-150 12,8V 100Ah LiFePO4
- 1 x a-TroniX MPPT A100/40 Solar Laderegler 12/24V 40A
- 1 x Dekalin DEKAsyl Kraftkleber MS-5 290ml weiß
- 1 x Dachdurchführung 2-fach weiß
- 16m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Schwarz
- 16m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Rot
- 2 x PV-Solar Buchse Steckverbindung
- 2 x PV-Solar Stecker Steckverbindung
Weitere Informationen: | | Technologie: | AGM | Spannung: | 12/24 Volt | Kapazität: | 120 Ah | Länge: | 1050 | Breite: | 510 | Höhe: | 4 | Gewicht: | 31.3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solar Shunt Regler, Solar-Laderegler, Solarladeregler, Solarregler, Balkonkraftwerk, Solarset, Solarstrom-Set, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, vliesbatterie 12v, solar shunt regler |
| | |
| |