Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chilitec Digital-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chilitec Digital-Multimeter
Artikel-Nr.:
     1495-C19404
Hersteller:
     ChiliTec
Herst.-Nr.:
     19404
EAN/GTIN:
     4250416301475
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Digital-Multimeter mit Gummiholster, Hold-Funktion

Praktisches und vielfach bewährtes Messgerät in robustem Gehäuse mit rutschfestem Gummi-Holster.

Technische Details:

  • Gleichspannung: 200mV, 2-20-200-600V
  • Wechselspannung: 2-20-200-600V~
  • Gleichstrom: 2-20-200mA, 10A=
  • Wechselstrom: 2-20-200mA, 10A=
  • Widerstand: 200 Ohm, 2-20-200kOhm, 2-20MOhm
  • akustischer Durchgangsprüfer
  • automatische Meßbereichswahl
  • Data Hold
  • Batterietester
  • Batterie: 2x AAA/Micro
  • rutschfestes Gummiholster mit Aufsteller
  • Prüfkabel (ca.55cm lang) rot + schwarz
  • CAT III 600V
  • HxBxT 18x9x5cm, Display 6x2,5cm
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,0367*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,7367*
€ 25,8667
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,5067*
€ 25,593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,9367*
€ 23,7247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,9467*
€ 22,5466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,5867*
€ 22,1182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0367*
€ 17,8937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.