| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1000115107 Herst.-Nr.: 1000115107 EAN/GTIN: 4054773000060 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN 12536 · verkupfert · Paket à 25 kg Normbezeichnung: Werkstoff-Nr. 1.0324 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Für Verbindungsschweißungen an Rohren und Blechen · dünnflüssiges Schmelzbad Grundwerkstoffe: S235JR,S235JO, S235G2T-S255GT, P235GH, P265GH Weitere technische Eigenschaften: · Stablänge: 1000mm Weitere Informationen: | | Ø: | 4 mm | Werkstoffnummer: | O I | Marke: | FLIESS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: autogen schweißdraht, Gasschweißstab, Schweissdraht, Schweißstäbe, TIG Stab, TIG-Stäbe, WIG Stab, WIG Stäbe, WIG-Stäbe, Zusatzwerkstoffe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,65* | € 3,29* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,62* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,9936* | € 3,6836* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 3,3385* | € 4,0785* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,2179* | € 4,0834* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 2,65* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|