| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-1000115170 Herst.-Nr.: 103411 EAN/GTIN: 4015448493617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Normbezeichnung:Werkstoff-Nr.: 1.5130MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1AWS-Bezeichnung: ER 70S-6Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbauverkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kgZulassungen: TÜV, DB Richtanalyse des Drahtes (%):C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ø: | 0,8 mm | Spulung: | lagengespult | Marke: | WDI | Ausführung: | B-300 Spule | Werkstoff: | G4Si1 (SG 3) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,39* | € 3,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 2,615* | € 3,455* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,1635* | € 4,1235* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 3,218* | € 4,158* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 3,34* | € 4,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 3,34* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|