Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab AlMg 4,5 Mn D.2mm Stablänge 1000mm 10 ALUNOX


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-1000115265
Hersteller:
     ALUNOX Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     01518320103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung:EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A))AWS A5.10: ER5183Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen · Schweißen von Aluminium-GußlegierungenAluminium TIG-StäbeGrundwerkstoffe:Al-Mg-Legierungen, AlMg 5, AlMg 4,5 Mn, AlMg 4 Mn, AlMgSi 0,5, AlMgSi 0,7, AlMgSi, AlMg 1 SiCu, AlZn 4,5 Mg 1, G-AlMg 5, G-AlMg 5 SiZulassungen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Werkstoffnummer:
3,3548
Marke:
ALUNOX
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, Schweissdraht, Schweißstäbe, Zusatzwerkstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 15,70*
€ 15,70*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 15,77*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 15,70*
€ 18,68
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 10 Kilogramm ( entspricht € 157,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.