Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kausche DIN 6899 Form B 3mm Seil-Nenngröße 2,5mm ZN m.tiefer Rille VE=100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsorge 20000300 Kausche DIN 6899 Form B 3 mm Seil-Nenngröße 2,5 mm galvanisc
Kleinsorge 20000300 Kausche DIN 6899 Form B 3 mm Seil-Nenngröße 2,5 mm galvanisc
Kleinsorge 20000300 Kausche DIN 6899 Form B 3 mm Seil-Nenngröße 2,5 mm galvanisc
Kleinsorge 20000300 Kausche DIN 6899 Form B 3 mm Seil-Nenngröße 2,5 mm galvanisc
Artikel-Nr.:
     1498-1000120169
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     20000300
EAN/GTIN:
     4251063404960
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
mit tiefer Rille · mittelschwer · Form B · galvanisch verzinkt(DIN 6899) · Hinweis:Für Hanf- und Drahtseile geeignetDie angegebene Nenngröße bezieht sich auf das SeilWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit tiefer Rille
Weitere Informationen:
Nenngröße:
2,5 mm
Rillenweite:
3 mm
Innenlänge:
19 mm
Innenweite:
12 mm
Ausführung:
galvanisch verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,0565*
€ 0,0744*
Lager 1498
unbekannt
100
€ 6,95*
ab € 0,0566*
€ 0,0813*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,072*
€ 0,1055*
2 Tage
unbekannt
100
€ 5,59*
ab € 0,1405*
€ 0,1935*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.