Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenstift D.1,4xL.30mm STA geh.verz.BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000122152
Hersteller:
     Schürmann & Hilleke
Herst.-Nr.:
     SLZ 1430 20
EAN/GTIN:
     4015593011032
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Goldleistenstifte
Paneelstifte
mit Tiefversenkkopf Ø 2,2 mm · gehärtet · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 100St.· Oberfläche: verzinkt· Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Marke:
BÄR
Ø:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockelleistenstift, Sockelleistenstifte, Stahlnagel, sockelleistenstifte, Drahtstift, Hammer, Nägel, Sockelleiste
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21000
9100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00577*
€ 0,00765*
7 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,00559*
€ 0,0077*
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00558*
€ 0,00803*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0061*
€ 0,00838*
Lager 1498
21000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0061*
€ 0,00902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00902*
€ 0,01073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00866*
€ 0,01031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00838*
€ 0,00997
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00751*
€ 0,00894
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 0,902* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1425 20
ab € 0,00491*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1435 20
ab € 0,00605*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
SLZ 1445 20
ab € 0,00713*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.