Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette DIN 5685 Kettennennstärke 1,6mm K 16 30m/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knotenkette DIN 5685 Kettennennstärke 1,6mm K 16 30m/Bund
Artikel-Nr.:
     1498-1000131116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7001245
EAN/GTIN:
     9002546744241
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette 30m
knotenkette
galvanisch verzinkt · Bunde à 30 m · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
Typ:
K 16
Kettennennstärke:
1,6 mm
Länge:
30 m
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kette, Ketten, Knotenketten, Langgliederkette, Langgliederketten, Schalungsspannketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.