Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160 m.Zub.10-160 A WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448914747
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Schutz vor Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion, etc. durch versiegelte Platine · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm · Länge: 365mm · Zündungsart: Hotstart · Gewicht: 6,7kg · Schutzart: IP21 S · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 280mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Stromaufnahme: 22,1A · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: 5,1kVA
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
70,6 V
Schweißstrombereich:
10-160 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
90 A
Norm:
EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgeräte, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
58
€ 5,50*
ab € 259,21*
€ 305,57*
4 Tage
58
€ 6,90*
ab € 299,13*
€ 356,17*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 316,18*
€ 357,67*
2 Tage
60
€ 4,95*
ab € 310,90*
€ 360,04*
Lager 1498
62
Frei Haus
ab € 389,79*
€ 431,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,21*
€ 513,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,23*
€ 501,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,61*
€ 481,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,37*
€ 475,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,79*
€ 463,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,42*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,93*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 21,95*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 3,06*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,36*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,99*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,21*
Zubehör
k.A.
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.