Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC m.Zub.5-200 A gasg.WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000152160
EAN/GTIN:
     4015448914761
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
wig-schweißgerät hf zündung
tig schweißgerät
Inverter-Technologie · bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien · Leistungsfaktorkorrektur PFC für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommel · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim TIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren · Multivoltage von 110 bis 230 Volt · 9 Programme speicherbar · zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus · genaue Einstellung und Anzeige der Schweißparameter über LC-Display · einstellbare Schweißkurve · MMA-ModusWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 150mm· Länge: 500mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen· Zündungsart: Hochfrequenz· Gewicht: 9,7kg· Mobilität: tragbar· Schutzart: IP21 S· Stromart: AC· Ausführung: mit Zubehör· Schweißstrom bei 100% ED/40° C: 145A· Höhe: 280mm· Schweißverfahren: TIG (DC), E-Hand· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Absicherung: 16A· Pulsen: 0,5-200Hz· Leistungsaufnahme: 4,5kVA· Leerlaufspannung: 66,5V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
5-200 A
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wig-schweißgerät dc, Elektrodenschweißgerät, Schweißanlagen, TIG-Schweißanlagen, TIG-Schweißmaschine, WIG-Schweißanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,15*
€ 856,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,87*
€ 828,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,35*
€ 769,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,05*
€ 755,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,73*
€ 737,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.