Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel konfektioniert 300 A Kabel-L.5m Kabel-D.25mm² KS 25 Erdklemme PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5X25,T25,9211I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 300a
bestehend aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Schweißkabelstecker · ErdklemmeWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
300 A
Kabel-Ø:
25 mm²
Stecker:
KS 25
Kabellänge:
5 m
Kabelqualität:
PVC ummantelt
Ausführung:
Erdklemme
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 5m, Erdkabel, Erdklemmen, Erdung, Kabel, Minus Pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.