| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1000152601 Herst.-Nr.: 031124175001 EAN/GTIN: 4033164112414 |
| |
|
| | |
| 2 % Seltene Erden · verwendbar für Gleichstrombetrieb (DC), Wechselstrombetrieb (AC), automatisiertes Schweißen und manuelles Schweißen · zentrischer Längsschliff von 28° Made in Germany · kein Gesundheitsrisiko durch Verzicht von radioaktivem Thorium · hohe Standzeit und Zündfähigkeit · Länge: 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm Weitere Informationen: | | Ø: | 2,4 mm | Farbe: | pink | Marke: | LITTY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,19* | € 3,06* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,92* | € 3,93* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,91* | € 3,99* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,90* | € 4,06* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,01* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|