Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse D.0,65mm lang f.S 25K,S 35K,S 45 L.25,8mm TRAFIMET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000152766
Hersteller:
     Trafimet
Herst.-Nr.:
     PD0103-65
EAN/GTIN:
     8028485028359
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
trafimet schneiddüse
schneiddüse
Zubehör für Gys Plasmaschneidinverter 25K/35KF/30FV/45CT Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 25,8mm
Weitere Informationen:
Ø:
0,65 mm
Ausführung:
lang
Marke:
TRAFIMET
passend für:
S 25K, S 35K, S 45
Weitere Suchbegriffe: Düse, Plasmadüsen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
10
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,45*
Lager 1498
45
10
€ 5,45*
ab € 1,85*
€ 2,46*
1 Tag
32
10
€ 5,59*
ab € 1,95*
€ 2,59*
1 Tag
45
30
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,65*
2 Tage
41
10
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.