Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengasschlauch L.10m ID 6/9mm Wandst.5/3,5mm blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-1000153276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13/21 - 10 SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Gasschlauch
Gasschläuche
komplett montiert mit Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN 560 · Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl · gefertigt nach DIN EN ISO 3821, EN 559Sauerstoffschlauch: 6 x 5 mm beidseitig 1/4\" RHAcetylenschlauch: 9 x 3,5 mm beidseitig 3,8\" LHWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau / rot
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Innen-Ø:
6 / 9 mm
Wandstärke:
5 / 3,5 mm
Gasart:
Sauerstoff / Acetylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.