Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAEBELSAEGEBLATT SZ BL 150x5 P5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SAEBELSAEGEBLATT SZ BL 150x5 P5M
SAEBELSAEGEBLATT SZ BL 150x5 P5M
SAEBELSAEGEBLATT SZ BL 150x5 P5M
Artikel-Nr.:
     1498-11070-48005035
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
FANG TIP Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte.
NAIL GUARD Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit.
Stark: 1,25 mm Blattdicke für lange Lebensdauer. Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln.
Schnell: aggressive 5 TPI Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt.
Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte.
Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion machen Sägeblätter biegsamer, bruchsicher und damit standfester.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
THIN KERF 150 mm - 5 pcs
EAN UPC Code:
045242082698
Max. Schnittleistung in Holz [mm]:
10 - 100
Packungsgröße:
5
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt, SAEBELSAEGEBLATT SZ BL 150x5 P5M
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,61*
7 Tage
40
5
€ 7,99*
ab € 3,038*
€ 4,258*
11 Tage
unbekannt
5
€ 19,95*
ab € 3,422*
€ 5,256*
Lager 1498
24
5
€ 5,45*
ab € 3,85*
€ 5,35*
6 Tage
24
15
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.