Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-4932352835 Herst.-Nr.: 4932352835 EAN/GTIN: 4002395374939 |
| |
|
| | |
| Symmetrische 4 x 90°-Schneidengeometrie garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage. 4-spiralige Wendelgeometrie: die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport. Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren. Aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element bei ⌀ 5-10 mm: der dadurch größere Spiraleintrittskanal sorgt für schnelleren Bohrfortschritt. Mehr Hartmetall für größere Standzeit, insbesondere der Bohrspitze. 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit. Vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern. Neuer, konisch verlaufender Spiralrücken: schmaler Spiralrücken direkt nach der Bohrspitze für schnellen Bohrmehltransport, höhere Bohrgeschwindigkeit und geringere Reibung. Breiter Spiralrücken zum Aufnahmeschaft hin für höhere Stabilität und geringere Bruchgefahr. Bis zu 20% mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Bohrer in Beton. Made in Germany.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: Modellvariante: | SDS-Plus MX4 Set GB - 5 pcs | EAN UPC Code: | 4002395374939 | Geliefert in: | Kunststoffbox | Inhalt: | ⌀ 5,5 x 115 mm, ⌀ 5,5 / 6 / 7 / 8 x 165 mm. | Menge: | 1 | Packungsgröße: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HAMMERBOHRER Set SDS+ MX4 - 5ST |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 8,50* | ab € 9,21* | € 13,44* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 19,36* | € 29,32* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,46* | € 30,78* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 31,82* | € 41,79* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,08* | € 44,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|