Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLEIFBAND 100X610MM K60 (5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHLEIFBAND 100X610MM K60 (5)
SCHLEIFBAND 100X610MM K60 (5)
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4932355067
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932355067
EAN/GTIN:
     4002395319831
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips.
Korntyp: Edelkorund, halboffen.
Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
100 x 610 GR 60 - 5 pcs
EAN UPC Code:
4002395319831
Inhalt:
100 x 610 mm, K60.
Packungsgröße:
5
Papiergröße [mm]:
100 x 610
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband 100x610, endlos schleifband, SCHLEIFBAND 100X610MM K60 (5)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,04*
Lager 1498
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,88*
€ 4,09*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 13,62*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 14,15*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.