Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-4932399596 Herst.-Nr.: 4932399596 EAN/GTIN: 4002395362462 |
| |
|
| | |
| Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870° C ausgehärtet. Auf dieser Weise ensteht ein 60 HRC gehärteter Bit mit besondere langlebiger Bitspitze. Der Bitkörper ist aus hochwertigen S2-Stahl. Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: Modellvariante: | TX 20 x 25 mm - 25 pcs | EAN UPC Code: | 4002395362462 | Länge [mm]: | 25 | Packungsgröße: | 25 | Standardausrüstung | Lieferumfang: | SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, B |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5324* | € 0,6832* | | | | Lager 1498 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,5304* | € 0,7704* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,61* | € 10,07* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,15* | € 11,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,25* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|