Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STICHSÄGEBLATT-SET HOLZ T144D (100) SNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4932430461
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430461
EAN/GTIN:
     4002395381227
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte in Holz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
75 x 4 mm T 144 D - 100 pcs
EAN UPC Code:
4002395381227
Max. Schnittleistung in Holz [mm]:
<50
Packungsgröße:
100
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-sortiment milwaukee, stichsägeblatt satz, STICHSÄGEBLATT-SET HOLZ T144D (100) SNP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4517*
€ 0,6025*
Lager 1498
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,45*
€ 0,61*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,85*
€ 53,65*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,43*
€ 56,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,43*
€ 56,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.