Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIT TX15 25MM SHOCKWAVE (25)DISP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIT TX15 25MM SHOCKWAVE (25)DISP.
BIT TX15 25MM SHOCKWAVE (25)DISP.
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4932430873
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430873
EAN/GTIN:
     4002395385355
Suchbegriffe:
BIT TX15 25MM SHOCKWAVE (25)DISP.
Milwaukee BIT TX15 25MM SHOCKWAVE (25)DISP.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
CD Tic Tac TX15 x 25 mm (25 pcs) - 10 pcs
EAN UPC Code:
4002395385355
Geliefert in:
Counter top display
Packungsgröße:
25
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 8,94*
€ 10,63*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,55*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 12,02*
10
€ 5,95*
ab € 10,22*
€ 12,71*
Lager 1498
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 156,75*
€ 163,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 40.755,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.