Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIT TX20 25MM SHOCKWAVE (25)DISP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4932430875
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430875
EAN/GTIN:
     4002395385379
Suchbegriffe:
BIT TX20 25MM SHOCKWAVE (25)DISP.
Schrauberbits: - SHOCKZONE Geometrie verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. - Kalt geschmiedete Bitspitze für höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit. - Der eigens für SHOCKWAVE entwickelte Spezialstahl ist speziell auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt.
Magnetbithalter: - Speziallegierter Edelstahl & spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit und lange Standzeit.
Kompaktes Thekendisplay.
Kompaktes Thekendisplay: 10 x Bit-Boxen (250 Bits).
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
CD Tic Tac TX20 x 25 mm (25 pcs) - 10 pcs
EAN UPC Code:
4002395385379
Geliefert in:
Counter top display
Inhalt:
10 x 4932352555 (Einzel-Art.-Nr. 4932352555 Inhalt: 25 x TX2
Packungsgröße:
25
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,14*
€ 12,29*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 12,40*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 9,49*
€ 12,81*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 13,46*
Lager 1498
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 157,30*
€ 157,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 39.342,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.