Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-4932472004 Herst.-Nr.: 4932472004 EAN/GTIN: 4058546324001 |
| |
|
| | |
| 1 l Hydrauliköl für M18 HUP700 Gewährleistet volle Leistung und zuverlässigen Einsatz unter extremen klimatischen Bedienungen von -18°C bis 50°C
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: Modellvariante: | 1 Liter Can of Hydraulic Oil | EAN UPC Code: | 4058546324001 | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydrauliköl 1Liter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,16* | € 33,08* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,33* | € 33,24* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,27* | € 34,48* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 24,29* | € 35,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 27,71* | € 36,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 26,27* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|