Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONESLDP-0 AKKU-LEUCHTE IN3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18ONESLDP-0 AKKU-LEUCHTE IN3
M18ONESLDP-0 AKKU-LEUCHTE IN3
M18ONESLDP-0 AKKU-LEUCHTE IN3
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4933459160
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459160
EAN/GTIN:
     4002395287154
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Integriertes M18-Ladegerät – lädt bis zu 2 Akkus sequenziell
Schockresistenter Strahlerkopf
Optimieren Sie Helligkeit und Laufzeit, indem Sie die Leistung zwischen 0 und 9000 Lumen festlegen
Integriertes M18-Ladegerät – lädt bis zu 2 Akkus sequenziell
Bei Nutzung des Kabelanschlusses ist eine Serienschaltung mehrerer Strahler möglich
ONE-KEY-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers
ONE-KEY-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers aus bis zu 30 m
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Programmieren Sie die automatische Zeitschaltung, damit sich der Strahler zu spezifischen Uhrzeiten automatisch an- und wieder abschaltet
Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18-REDLITHIUM-Akku oder mit dem mitgelieferten 2,5-m-Kabel
Schockresistenter Strahlerkopf
Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
TRUEVIEW – hocheffiziente Beleuchtungslösung
Akkufach mit Möglichkeit zur Sicherung der Akkus
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Weitere Informationen:
By technology:
TRUEVIEW™
Charger included:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
EAN UPC Code:
4002395287154
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
12.5 (M18 B9)
Milw. battery included 1:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akku:
Li-ion
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 ONESLDP-0
By system new:
M18
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 569,58*
€ 634,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,52*
€ 640,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,78*
€ 663,50*
€ 5,95*
ab € 610,16*
€ 677,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,31*
€ 726,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,55*
€ 864,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,39*
€ 857,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,56*
€ 842,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,84*
€ 820,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,31*
€ 783,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,12*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,27*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,82*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.