Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18BPFPH-401 SPRITZ- UND SPRÜHGERÄT IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18BPFPH-401 SPRITZ- UND SPRÜHGERÄT IN2
M18BPFPH-401 SPRITZ- UND SPRÜHGERÄT IN2
M18BPFPH-401 SPRITZ- UND SPRÜHGERÄT IN2
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4933464962
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464962
EAN/GTIN:
     4058546229078
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Back Pack
Backpack
Austauschbare Tanks
Spezifische Tanks verhindern chemische Verunreinigungen
Breite Gurte für angenehmes Tragegefühl bei längeren Arbeitseinsätzen
Der M18 SWITCH TANK ist das erste 15-Liter-Rucksacksprühgerät mit austauschbaren Tanks und elektronischen Pumpen ohne Krafteinsatz
Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt
Die spezifischen, wechselbaren Tanks verhindern chemische Verunreinigungen und senken somit die Betriebskosten
Max. Betriebsdruck von 8,27 bar
Anwendungsbezogener Druck je nach Bedarf einstellbar
Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem 4,0-Ah-Akkupack
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 BPFPH-401
By system new:
M18
By technology:
Brushed
Charger included:
M12-18 C
EAN UPC Code:
4058546229078
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
5.0 (M18 B4)
Milw. battery included 1:
1 x M18 B4
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung | Lieferumfang:
M18B4, M12-18C
Weitere Suchbegriffe: Bag Pack, Bagpack, Rucksack, milwaukee backpack, back pack, rucksack 15l, M18BPFPH-401 SPRITZ- UND SPRÜHGERÄT IN2
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 263,17*
€ 320,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,11*
€ 323,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,35*
€ 337,90*
€ 5,95*
ab € 281,63*
€ 339,88*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,91*
€ 466,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,51*
€ 555,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,51*
€ 525,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,41*
€ 499,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,91*
€ 474,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.