Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto keine Farb- und Oberflächenangabe
Produktfoto keine Farb- und Oberflächenangabe
Produktfoto keine Farb- und Oberflächenangabe
Artikel-Nr.:
     1498-11290-140023
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     140023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
BAUER Abdeckplane
Weitere Informationen:
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
39235090
Gewicht:
1 kg
Export-Ausführung (0/1):
0
Durchmesser:
1070 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,39*
€ 148,37*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 118,69*
€ 148,39*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 120,95*
€ 151,09*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 151,55*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,76*
€ 154,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.