Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochrost LR-PE 30, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto PE schwarz
Produktfoto PE schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-11290-202140-VK
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     202140-VK
EAN/GTIN:
     4052462054981
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BAUER Lochrost LR-PE 30, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
39269097
Gewicht:
2 kg
Breite:
785 mm
Höhe:
25 mm
Versand-Länge:
785 mm
Versand-Breite:
375 mm
Versand-Höhe:
25 mm
Tiefe:
375 mm
Export-Ausführung (0/1):
0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,38*
€ 74,31*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,35*
€ 76,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,48*
€ 76,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 78,31*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,17*
€ 90,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.