| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11290-259471-VK Herst.-Nr.: 259471-VK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit FeststellerEigenschaften- Raddurchmesser: 180 mm
- Bauhöhe: 225 mm
- Tragfähigkeit des Rollensatzes: 1350 kg
- Mögliche Veränderung der Tragfähigkeit des Hauptprodukts ist zu beachten
Weitere Informationen: | | Ursprungskennzeichen: | DE | Ursprungsregion: | 05 | Zolltarifnummer (EU-Warenart): | 83022000 | Gewicht: | 9 kg | Tragfähigkeit: | 450 | Tragfähigkeit Maßeinheit: | kg/Rolle | Export-Ausführung (0/1): | 0 | Durchmesser: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollensatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,28* | € 244,80* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,46* | € 244,83* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,03* | € 245,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,89* | € 254,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|