Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS-I/D 91, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4408-01-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-01-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462001473
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Transport von gefüllten Kunststoff-Deckelfässern und konischen Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • Verstellbarer Fassanschlag zum Anpassen an die Fassarten
  • Grundrahmen baugleich wie Typ RS-/M
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/LSD2A6CPAzA
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
230 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
94 kg
Länge:
1285 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
810 mm
Versand-Länge:
1285 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
810 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: fassheber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.420,73*
€ 1.552,04*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.429,96*
€ 1.552,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.376,40*
€ 1.557,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.513,27*
€ 1.639,87*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.572,57*
€ 1.712,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,06*
€ 1.846,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,03*
€ 1.829,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,79*
€ 1.765,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,92*
€ 1.727,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.429,96*
€ 1.701,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.