Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS-II/D 91, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4408-03-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-03-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462055162
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Transport von gefüllten Kunststoff-Deckelfässern und konischen Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • Verstellbarer Fassanschlag zum Anpassen an die Fassarten
  • Grundrahmen baugleich wie Typ RS-/M
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/LSD2A6CPAzA
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
534 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
147 kg
Länge:
1285 mm
Breite:
940 mm
Höhe:
810 mm
Versand-Länge:
1285 mm
Versand-Breite:
940 mm
Versand-Höhe:
810 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: fassheber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.410,21*
€ 2.566,40*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.409,34*
€ 2.566,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.347,64*
€ 2.575,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.522,55*
€ 2.701,85*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.643,48*
€ 2.819,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,42*
€ 3.054,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.547,91*
€ 3.032,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.465,66*
€ 2.934,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.422,88*
€ 2.883,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.409,34*
€ 2.867,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.