Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto verzinkt
Produktfoto verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4409-02-0800
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-02-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Spänebehälter
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
Spänebehälter

Eigenschaften

  • Vorderer Teil im aufgeklappten Zustand arretierbar
  • Zweiseitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
83099090
Gewicht:
21 kg
Länge:
1300 mm
Breite:
805 mm
Höhe:
240 mm
Versand-Länge:
685 mm
Versand-Breite:
805 mm
Versand-Höhe:
240 mm
Export-Ausführung (0/1):
0
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, Deckel,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,40*
€ 99,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,56*
€ 101,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,14*
€ 113,72*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,96*
€ 123,66*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,12*
€ 137,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.