Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSM 150, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4414-23-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-23-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462005457
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch, mit Öffnungen für Gabelzinken
Weitere Informationen:
Länge:
1780 mm
Breite:
1870 mm
Höhe:
780 mm
Versand-Länge:
1780 mm
Versand-Breite:
1870 mm
Versand-Höhe:
780 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
3000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Muldenbreite:
1800 mm
Lastaufnahme-Position:
965 mm
Muldenhöhe:
600 mm
Muldenlänge:
1500 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
368 kg
... > BSM > Typ BSM > Bsm 150
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.229,85*
€ 2.411,03*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.247,88*
€ 2.411,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.416,79*
€ 2.593,45*
Lager 1498
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.421,02*
€ 2.604,98*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.264,18*
€ 2.613,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.604,98*
€ 3.099,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.575,03*
€ 3.064,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.488,22*
€ 2.960,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.445,88*
€ 2.910,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.421,02*
€ 2.881,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.