Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter FB 1500, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4417-37-6000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-37-6000-1
EAN/GTIN:
     4052462007291
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • 4 Kranösen Ø 40 mm
  • 3-fach stapelbar
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/gWgYui2-yvk
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
615 mm
Aufnahme-Innenbreite:
185 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
203 kg
Länge:
1040 mm
Breite:
1845 mm
Höhe:
1145 mm
Versand-Länge:
1040 mm
Versand-Breite:
1845 mm
Versand-Höhe:
1145 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
... > FB > Typ FB > Fb 1500
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,16*
€ 982,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,51*
€ 982,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,36*
€ 983,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,83*
€ 993,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,59*
€ 1.062,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,34*
€ 1.264,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,27*
€ 1.254,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,13*
€ 1.206,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,41*
€ 1.189,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,59*
€ 1.172,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
ab € 268,99*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 322,656*
Zubehör
Bauer
L+B 450
ab € 143,58*
Zubehör
Bauer
ZW FB 1000-2000
ab € 115,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.