Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneepflug SCH-U-G 240, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11391235
11391235
11391235
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4428-57-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-57-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462048379
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Der Schneepflug mit automatischem Niveauausgleich

Eigenschaften

  • Pendelaufhängung
  • Spezialfederung
  • Problemloses Überfahren von Bodenunebenheiten
  • Hubgerüst schonend
  • Bodenfreiheit des Räumschildes durch Gleitkufen einstellbar
  • Räumschild 2-fach nach links und rechts einstellbar
  • Schürfleisten angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
  • Einfahrtaschen unten
  • Gummischürfleiste
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Einstellbare Räumbreiten 3:
2400 mm
Schildbreite:
2400 mm
Schildhöhe:
626 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
260 kg
Länge:
1730 mm
Breite:
2400 mm
Aufnahme-Innenabstand:
412 mm
Höhe:
630 mm
Aufnahme-Innenbreite:
215 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Einstellbare Räumbreiten:
1966 mm
Einstellbare Räumbreiten 2:
2255 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.841,11*
€ 2.972,73*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.844,97*
€ 2.972,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.959,40*
€ 3.087,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.958,47*
€ 3.101,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.857,56*
€ 3.113,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.101,82*
€ 3.691,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.083,50*
€ 3.669,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.007,98*
€ 3.579,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.973,42*
€ 3.538,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.958,47*
€ 3.520,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.