Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenverbinder WV 123, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenverbinder Zubehör Wannenverbinder WV 123 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Wannenverbinder Zubehör Wannenverbinder WV 123 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4446-59-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4446-59-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016859
Suchbegriffe:
Wannenverbinder Gefahrstoffstation
wannenverbinder gefahrstoffstation
BAUER Wannenverbinder WV 123, verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verzinkt
Versand-Höhe:
30 mm
Tiefe:
20 mm
Export-Ausführung (0/1):
0
Auslieferungszustand:
montiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
3 kg
Breite:
2000 mm
Höhe:
30 mm
Versand-Länge:
2000 mm
Versand-Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Wannenverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 32,30*
€ 44,09*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 32,27*
€ 44,11*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 35,06*
€ 47,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,20*
€ 50,20*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,45*
€ 50,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.