Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AM-1, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4447-01-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-01-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462016972
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Konische Bauform
  • Ineinander stapelbar
  • Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung
  • Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73101000
Gewicht:
59 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
545 mm
Versand-Länge:
800 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
545 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > AM > Typ AM > AM-1
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,67*
€ 344,11*
29 Tage
16
Frei Haus
ab € 291,31*
€ 344,13*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,68*
€ 382,45*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,39*
€ 383,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,70*
€ 409,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,17*
€ 478,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,97*
€ 452,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,01*
€ 443,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.