Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand LPW 200-4, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4447-61-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-61-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462067264
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Feuerverzinkte Schiebegriffe
  • Stabile, verzinkte Lochplattenkonsole mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
  • Stabile, verzinkte Montageplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster auf Auffangwanne
  • Haltegurt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73101000
Gewicht:
100 kg
Breite:
1450 mm
Höhe:
1195 mm
Versand-Länge:
1450 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
1070 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
760
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Maximale Dichte:
1,9 kg/Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > LPW > Typ LPW > Lpw 200-4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,57*
€ 963,10*
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 886,98*
€ 963,12*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,47*
€ 970,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,90*
€ 1.013,30*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,12*
€ 1.017,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,79*
€ 1.211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,15*
€ 1.205,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,21*
€ 1.173,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,49*
€ 1.147,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,12*
€ 1.121,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.