Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel HVR 50, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4459-01-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4459-01-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462018884
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Hydraulische Schaufel mit 2 Zylindern für dosierte Entleerung

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Vor- und rückkippbar
  • Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik
  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/mJBr4g5h3GM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
420 mm
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Muldenbreite:
1200 mm
Muldenhöhe:
680 mm
Muldenlänge:
1106 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
275 kg
Länge:
1645 mm
Breite:
1230 mm
Höhe:
680 mm
Versand-Länge:
1645 mm
... > HVR > Typ HVR > Hvr 50
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.894,18*
€ 3.016,99*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.895,27*
€ 3.017,01*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.007,06*
€ 3.137,96*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.020,40*
€ 3.152,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.910,98*
€ 3.163,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.152,32*
€ 3.751,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.119,48*
€ 3.712,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.053,81*
€ 3.634,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.031,92*
€ 3.607,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.020,40*
€ 3.594,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.