Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswender FW-I, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4468-01-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4468-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462020535
Suchbegriffe:
Fass-Wender
Fasswender
Fasswender (Gabelstapler)
Stapleranbau Fasswender

Aufrichten und Hinlegen von 200-l-Stahl-Spundfässern und Rollreifenfässern

Eigenschaften

  • Zur Beschickung von Fassregalen usw.
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/QdcpMaO3Efw
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
270 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
108 kg
Länge:
1865 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
545 mm
Versand-Länge:
1865 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
545 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
... > FW > Typ FW > FW-I
Weitere Suchbegriffe: 200l fasswender, fass wender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.341,56*
€ 1.433,59*
28 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.335,74*
€ 1.433,61*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,81*
€ 1.456,61*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,15*
€ 1.458,10*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.339,35*
€ 1.463,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,10*
€ 1.735,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,87*
€ 1.725,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,65*
€ 1.675,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,16*
€ 1.643,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,15*
€ 1.617,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.