Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswender FW-II, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4468-02-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4468-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020580
Suchbegriffe:
Fass-Wender
Fasswender
Fasswender (Gabelstapler)
Stapleranbau Fasswender

Aufrichten und Hinlegen von 200-l-Stahl-Spundfässern und Rollreifenfässern

Eigenschaften

  • Zur Beschickung von Fassregalen usw.
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/QdcpMaO3Efw
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
162 kg
Länge:
1875 mm
Breite:
1320 mm
Höhe:
545 mm
Versand-Länge:
1875 mm
Versand-Breite:
1320 mm
Versand-Höhe:
545 mm
Tragfähigkeit:
600
... > FW > Typ FW > Fw-Ii
Weitere Suchbegriffe: fasswender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.410,16*
€ 2.546,92*
33 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.420,95*
€ 2.546,94*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.460,48*
€ 2.587,45*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.461,92*
€ 2.588,99*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.386,87*
€ 2.598,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.588,99*
€ 3.080,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.573,93*
€ 3.062,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.506,77*
€ 2.983,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.471,82*
€ 2.941,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.461,92*
€ 2.929,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.