Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilwanne PW 200-4, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-83-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-83-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462022935
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Feuerverzinkte Profile als Standfläche
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelbar
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73101000
Gewicht:
77 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
285 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
285 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1200
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
230 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
257 Liter
Tiefe:
1200 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > PW > Typ PW > Pw 200-4
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,31*
€ 326,33*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,38*
€ 328,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,00*
€ 340,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,34*
€ 341,24*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,58*
€ 341,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,55*
€ 399,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,32*
€ 362,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.