Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung GO 120/50 (Länge 1600), lackiert, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7021 Schwarzgrau
Produktfoto RAL 7021 Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4475-16-5000-16
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4475-16-5000-16
EAN/GTIN:
     4052462038172
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung

Gabelverlängerungen sind ein unentbehrlicher Helfer, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind

Eigenschaften

  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken
  • Sicherung durch Steckbolzen
  • Offene Ausführung
  • Unterseite offen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenbreite:
120 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
50 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
50 kg
Länge:
1600 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Versand-Länge:
1600 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
RAL 7021
Farbe:
Schwarzgrau
Tragfähigkeit:
2500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
500 mm
Auslieferungszustand:
montiert
... > GO > Typ GO > Go 120/50
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 321,22*
€ 372,44*
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 320,37*
€ 372,46*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 329,75*
€ 383,40*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 352,53*
€ 405,99*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 353,25*
€ 408,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,09*
€ 485,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,65*
€ 480,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,74*
€ 449,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,86*
€ 441,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,25*
€ 420,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.