Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden für Gasflaschencontainer GFC-M0 , feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4477-14-0100
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4477-14-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gitterrost

Gitterrostboden für Gasflaschen-Container Typ GFC-M

Eigenschaften

  • Der Gitterrostboden erhöht die Höhe des GFC-M um 40 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73089098
Gewicht:
30 kg
Breite:
1155 mm
Höhe:
70 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1000 mm
Versand-Höhe:
100 mm
Tiefe:
1085 mm
Export-Ausführung (0/1):
0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,37*
€ 235,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,31*
€ 235,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,37*
€ 254,71*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.