Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbehälter RB 450, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau mit Deckel und Rollen (Zubehör)
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau mit Deckel und Rollen (Zubehör)
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4507-01-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4507-01-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462028364
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rund behälter

Der erste Rundbehälter mit Bodenentleerung

Eigenschaften

  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Handschiebegriff auch als Aufnahme für Gabelstapler oder Kran
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Bodenklappe wird in geöffneter Position gedämpft, 90 Grad Öffnungsbereich
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/3dcWTpS8OCY
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
70 kg
Länge:
865 mm
Breite:
865 mm
Höhe:
1085 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
865 mm
Versand-Höhe:
1085 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Inhalt in m³:
,45 m³
Klappenöffnungswinkel:
90 °
... > RB > Typ RB > Rb 450
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,76*
€ 789,65*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,18*
€ 789,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,51*
€ 825,15*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,38*
€ 828,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,96*
€ 831,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,85*
€ 986,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,49*
€ 984,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,13*
€ 965,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,98*
€ 938,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,38*
€ 891,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.