Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbehälter RB 300, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbehälter Behälter RB 300 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Rundbehälter Behälter RB 300 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4507-02-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4507-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462028432
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rund behälter

Der erste Rundbehälter mit Bodenentleerung

Eigenschaften

  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Handschiebegriff auch als Aufnahme für Gabelstapler oder Kran
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Bodenklappe wird in geöffneter Position gedämpft, 90 Grad Öffnungsbereich
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
Weitere Informationen:
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
865 mm
Versand-Höhe:
775 mm
Tragfähigkeit:
500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Inhalt in m³:
,3 m³
Klappenöffnungswinkel:
90 °
Auslieferungszustand:
montiert
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Durchmesser:
865 mm
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
64 kg
Länge:
865 mm
Breite:
865 mm
Höhe:
775 mm
... > RB > Typ RB > Rb 300
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,39*
€ 789,23*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,55*
€ 789,25*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,17*
€ 822,25*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,32*
€ 825,87*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,05*
€ 828,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,87*
€ 982,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,74*
€ 979,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,23*
€ 954,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,91*
€ 928,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,32*
€ 875,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.